Cont.box 24V w/6-way distributor to LED-T-12/24-1
Cont.box 24V w/6-way distributor to LED-T-12/24-1
Art.-nr. 0976502798
EAN 4065233093843
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Ingangsspanning | 24 V |
Uitgangsspanning | 24 V |
Max. uitgangsvermogen | 72 W |
Verbindingstype (primair) | 0 - Niet van toepassing |
Aansluitingstype (secondair) | Plug-in systeem LD2 |
Aantal aansluitingen | 6 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Lengte | 93,9 mm |
Breedte | 53,4 mm |
Hoogte | 12,7 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!