Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Cont.box 24V w/6-way distributor to LED-T-12/24-1

Cont.box 24V w/6-way distributor to LED-T-12/24-1

Cikksz. 0976502798

EAN 4065233093843

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Cont.box 24V w/6-way distributor to LED-T-12/24-1

Cikksz. 0976502798
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
For plugging into LED transformer LED-T-12/24-1
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Bemeneti feszültség

24 V

Kimeneti feszültség

24 V

Max. kimeneti teljesítmény

72 W

Csatlakozótípus (szekunder)

Csatlakozórendszer LD2

Csatlakozók száma

6 darab

Ház anyaga

Műanyag

Hosszúság

93,9 mm

Szélesség

53,4 mm

Magasság

12,7 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
IR sensor wireless 12/24 V for LED-T-12/24-1

SWTCH-EL-IR-SENS-LED-T-12/24-1-BLACK

In connection with the control box for LED transformer LED-T-12/24-1
x 1 db
Door contact sensor wireless 12/24V f LED-T-12/24-1

SWTCH-EL-DO-CONT-LED-T-12/24-1-BLACK

In connection with the control box for LED transformer LED-T-12/24-1
x 1 db
Door contact sensor wireless 12/24V f LED-T-12/24-1

SWTCH-EL-DO-CONT-LED-T-12/24-1-WHITE

In connection with the control box for LED transformer LED-T-12/24-1
x 1 db
Motion detector wireless 12/24 V for LED-T-12/24-1

SWTCH-EL-MOT-SEN-LED-T-12/24-1-BLACK

In connection with the control box for LED transformer LED-T-12/24-1
x 1 db
Motion detector wireless 12/24 V for LED-T-12/24-1

SWTCH-EL-MOT-SEN-LED-T-12/24-1-WHITE

In connection with the control box for LED transformer LED-T-12/24-1