Containernetz mit verstärkter Randkordel
Containernetz
SHTZNETZ-CONTAINER-PP-45MM-3,5X8,0M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dekra geprüft
Datenblätter(X)
Breite | 3,5 m |
Länge | 8 m |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Grün |
Maschenweite | 45 x 45 mm |
Schnurstärke | 3 mm |
Passend für Containervolumen | 30 m³ (2,5 x 6,8 m) |