Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Containermast für Arbeitsleuchte

MAST-CON-F.GROFLLEUCHT

Art.-Nr. 09812102

EAN 4068362431401

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Containermast für Arbeitsleuchte

Art.-Nr. 09812102
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
Direkte Container-Montage: Der Quick-Lock-Fuß passt perfekt auf alle gängigen ISO-Container-Ecken.
  • Robust und wetterfest – Die GFK-Rohrkonstruktion sorgt für einen zuverlässigen und dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

  • Modular und universell – Eignet sich für Licht, Antennen, Sensorik und viele weitere Anwendungen.

  • Transportfreundlich – Durch das geringe Gewicht und die kompakten Maße ist sie leicht zu transportieren und schnell einsatzbereit.

  • Inklusive Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm Art.-Nr. 0981180811.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Temporäre Einsatzstellen (z. B. bei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)

  • Baustellen- und Infrastrukturbeleuchtung

  • Mobile Kommunikations- und Messtechnik

  • Bahnbetrieb, Katastrophenschutz, Industrieanlagen

Höhe min./max.

1,2-2,1 m

Werkstoff

GFK / Aluminium

Höhe max.

2,1 m

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Grossflächenleuchte POWERTUBE 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640

GROFLLEUCHT-LED-360GRD-(POWERTUBE-L)

Wechselschalter für halbseitigen (180°) und vollseitigen Betrieb (360°)
x 1 St.
LED-Grossflächenleuchte WGL 2 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640

GROFLLEUCHT-LED-360GRD-WGL2

Die Steuereinheit ermöglicht halbseitigen Betrieb (180°) oder vollseitigen Betrieb (360°), ist stufenlos dimmbar
x 1 St.
LED-Grossflächenleuchte POWERCASE 360° für DIN-Zapfen 30 mm / DIN 14640

GROFLLEUCHT-LED-360GRD-(POWERCASE-M)

Die Steuereinheit ermöglicht halbseitigen Betrieb (180°) oder vollseitigen Betrieb (360°), ist stufenlos dimmbar und erlaubt Lichtaustritt sowohl nach unten als auch nach oben (Deckenstrahler)