Containere merket med advarsel Type II (reflekterende)
Container refleksmerking, type II
VARSELMARKERINGSETT CONTAINER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Selvklebende refleksfolie
- Behandlingstemperatur og oppbevaringstemperatur: fra 15°C til maks. 30°C
Merkingen på containerne overholder art. 32 (1) StVO (tysk lov om overholdelse av trafikksikkerhet på grunn av trafikkhindring) og med art. 32 VwV StVO (III) (tysk lov angående krav om unntakstillatelse)
Containere plassert i offentlige trafikkområder.
Bredde | 141 mm |
Lengde | 705 mm |
Klebesystem | Selvklebende |
Farge | Rød |