Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Container and lighting distributor W-VEB 63/KL0-12

Container and lighting distributor W-VEB 63/KL0-12

Cikksz. 0774770701

EAN 4065746447423

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Container and lighting distributor W-VEB 63/KL0-12

Cikksz. 0774770701
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
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kábelcsatlakozás

Kábellel

Főbiztosító

2 FI 40/0,03 A, A típus, 12 LS 16 A, 1P, B

Kapcsolt terhelés

44 kVA

IP érintésvédelemi osztály

IP 44

Érintésvédelmi osztály

I. védelmi osztály / védőföldelés

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-25 eddig: 35 °C

Anyag

Lemezacél

Hosszúság x Szélesség x Magasság

710 x 360 x 935 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Magno lakat

LAKAT-MAGNO-SR-30MM

A nagyobb stabilitás érdekében 30-as mérettől mindkét oldalon zárja be a lakatot
Csatlakozó

TRML-F.CRSERTHR-M1-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 db
Csatlakozó

TRML-F.CRSERTHR-M2-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 db
Keresztföldelő fül nélkül

ERTHROD-1,5M