Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Container-Warnmarkierung

Container-Warnmarkierung Typ III
WARNMARK-CONTAINER-4LI/4RE-141X705MM

Art.-Nr. 081244 500

EAN 4058794759495

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Container-Warnmarkierung

Art.-Nr. 081244 500

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flexible, hochreflektierende, witterungsbeständige, selbstklebende Folien für die Kennzeichnung von Containern und Wechselbehältern
  • Erfüllt die Vorgaben für Rückstrahlwerte gemäß DIN 67520:2013-10 (RA2; Aufbau C)

  • Retro-reflektierendes System aus metallisierten Mikroprismen für erhöhte Flexibilität

  • Metallisierter Struktur ermöglicht Schnittkanten ohne offene Zellen

  • Permanente Haftung auf lackierten Oberflächen durch speziellen Haftklebstoff

  • Langlebig und volle Funktionalität bis zu 5 Jahren bei korrekter Anwendung

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell entwickelt für die Kennzeichnung von Containern und Wechselbehältern, die im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt sind.

Anleitung
  • Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett sowie sonstigen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft beeinträchtigen können

  • Abgeplatzte oder poröse Lackflächen, Roststellen usw. mit Drahtbürste säubern

  • Anschließend Reststaub usw. mit geeignetem Reinigungsmittel entfernen

  • Neulackierungen müssen völlig ausgehärtet sein

  • Zur Sicherstellung der Verträglichkeit sind vorab Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen

  • Bitte beachten Sie auch das separate Dokument "Bedienungsanleitung"

Typbezeichnung

Typ III (reflektierend) mikroprismatisch

Breite

141 mm

Länge

705 mm

Farbe

Rot, Weiß

Werkstoff

Kunststoff

Haftsystem

Selbstklebend

Lieferumfang

Set besteht aus 4 Zuschnitte rechtsweisend und 4 Zuschnitte linksweisend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen