Container-Warnmarkierung

Container-Warnmarkierung Typ II
WARNMARK-CONTAINER-4LI/4RE-141X705MM

Art.-Nr. 081244 5

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Container-Warnmarkierung

Art.-Nr. 081244 5
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
Typ II (reflektierend)
  • Selbstklebende Reflexfolie

  • Verarbeitungs- und Lagerungstemperatur: ab 15°C bis höchstens 30°C
Hinweis

Kennzeichnung von Containern nach § 32 (1) StVO (Verkehrssicherungspflicht da Verkehrshindernis) und zu § 32 VwV StVO1 (III) (Ausnahmegenehmigung erforderlich)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Container und Wechselbehälter die im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt sind.

Typbezeichnung

Typ II (reflektierend)

Breite

141 mm

Länge

705 mm

Haftsystem

Selbstklebend

Lieferumfang

Set besteht aus 4 Zuschnitte rechtsweisend und 4 Zuschnitte linksweisend

Farbe

Rot
Weiß