Container- & Beleuchtungsverteiler W-VEB 63/KL0-12 mit Dämmerungsschalter/Lichtfühler
Container- & Beleuchtungsverteiler W-VEB 63/KL0-12
VERT-CONT-LICHT-(W-VEB 63/KL0-12)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zeitersparnis dank innovativer Anschlusstechnik/Zugentlastung
- Großer, servicefreundlicher Anschlussraum
- Stabiles, verzinktes Stahlblechgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung
- Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen bzw. verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung
- Zwei schwenkbare Kranösen
- Ergonomisch geformte Tragegriffe
- Hochwertige Türscharniere mit langer Lebensdauer
- Türöffnungsbegrenzungskette für bestmöglichen Schutz der Türscharniere
- Abschließbarer Türschließmechanismus
- Made in Germany
- Leasing möglich
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich
Typbezeichnung | W-VEB 63/KL0-12 |
Kabelanschluss | Mit Kabel |
Netzabsicherung | 2 FI 40/0,03 A, Typ A |
Anschlussleistung | 44 kVA |
Schutzart IP | IP 44 |
Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 35 °C |
Werkstoff | Stahlblech |
Länge x Breite x Höhe | 710 x 360 x 935 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!