Contacto conector plano Maxi Power Timer (MPT) 9,5
Cont. conector pl. AMP Maxi Power Timer (MPT) 9,5
TERMINAL MACHO ELAS.EST.1,5X2,5MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diseño | Sin sellar |
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 4-6 mm² |
Diámetro mínimo/máximo del aislante | 4,0-5,2 mm |
Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conector de lengüeta | 9,5 x 1,2 mm |
Número de agarraderas de bloqueo | 2 Uds |
Material | Cobre-níquel-silicio |
Superficie | Estañado |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!