Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Construction table saw BKS 450

Construction table saw BKS 450

Ürün no. 0701120604

EAN 4099618046759

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Construction table saw BKS 450

Ürün no. 0701120604
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
Powerful construction site circular saw with a 5,000 W motor and 450 mm saw blade
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

400 V

Güç girişi

5000 W

Güç çıkışı

4000 W

Maks. rölanti devri

2835 dev/dk

Maks. testere bıçağı çapı

450 mm

Delik çapı için uygun

30 mm

Uzunluk

1050 cm

Genişlik

750 cm

Yükseklik

850 cm

Makine ağırlığı

110 kg

Construction table saw BKS 450 dahil:
1 x
Şantiye için dairesel testere bıçağı

DAIRE TESTRE-İNŞAAT-450X32DİŞX30

Açıklama: Şantiyelerde zorlu çalışmalar için
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW19-KROM-15°AÇILI-230MM

Açıklama:
19 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
1 x
Kombine anahtar, kısa

KOMBİNE ANAHTAR-SW30-15°AÇILI-KROM-340MM

Açıklama:
30 mm
Metrik, DIN 3113A/ISO 3318/7738
Miktar: 1 x
Alyan anahtarı altıköşe şaftlı
1 x
Alyan anahtarı altıköşe şaftlı

ALLENKEY-HEXSKT-LOND-D4

Açıklama: Uzun model
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Şantiye için dairesel testere bıçağı

DAIRE TESTRE-İNŞAAT-450X32DİŞX30

Şantiyelerde zorlu çalışmalar için