Construction table saw BKS 450
Construction table saw BKS 450
Cikksz. 0701120604
EAN 4099618046759
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 400 V |
Teljesítményfelvétel | 5000 W |
Teljesítményleadás | 4000 W |
Max. üresjárati fordulatszám | 2835 Ford/perc |
Max. fűrészlap átmérő | 450 mm |
A következő furatátmérőhöz | 30 mm |
Hosszúság | 1050 cm |
Szélesség | 750 cm |
Magasság | 850 cm |
Gép tömege | 110 kg |
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW19
CSILLAG-VILLÁSKULCS-RÖVID-SW30
ALLENKEY-HEXSKT-LOND-D4