Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Construction de système de ventilation à vis en tôle mince avec tête cylindrique bombée DBS

Vis à tôle mince DBS-LK en acier zingué à tête cyl. bombée

Art. N° 020024013

EAN 4065746580779

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Construction de système de ventilation à vis en tôle mince avec tête cylindrique bombée DBS

Art. N° 020024013

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier zingué, passivé bleu pour le vissage sans copeaux dans le domaine des technologies de chauffage, ventilation et climatisation

Avantages de la géométrie de la pointe :


  • Aucun préperçage

  • Vissage sans copeaux grâce au déplacement du matériau

  • Nettoyage inutile des conduits de ventilation pour éliminer les copeaux de forage

  • Valeurs d'arrachement supérieures grâce à l'autoformage réalisé pendant la formation du filetage
Indication

Les vis autoperceuses en acier zingué ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Raccords vissés des conduits et tuyaux de ventilation

  • Épaisseur de tôle à percer max. : 2x 1,25 mm

  • Fixation, par exemple, de supports de conduit de ventilation WÜRTH VARIFIX® et d'éléments suspendus sur les conduits de ventilation

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Type d’entrainement

RW

Type de filetage

Filetage total

Diamètre nominal (d1)

4 mm

Longueur (l1)

13 mm

Diamètre de tête (dk)

8,0 mm

Hauteur de tête (k1)

3,45 mm

Empreinte intérieure (s1)

RW20