Console de bar 45°
Console de bar, 45 degrés
BARKNSLKUESTA2MATT45GRADD45X180
Art. N° 0684900313
EAN 4038898457879
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Elément de support
- Elégant et solide
- Surfaces de haute qualité, faciles à nettoyer
Gain de place
Davantage d'espace pour travailler et pour ranger
Inclinaison de 45°, hauteur 180 mm, diamètre 45 mm
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier inoxydable |
Finition | Brut |
Niveau de brillance | Mat |
Hauteur | 180 mm |
Diamètre | 45 mm |
Capacité de charge par paire | 40 kg |
Espacement de console max. | 900 mm |
Diamètre de la plaque de montage | 90 mm |
Angle | 45 Degré |