Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Cono pieghevole con supporto

Cono segnaletico con supporto
CONO SEGNALET. C. SUPP.-PH72

Cod. art. 096399 073

EAN 4052712116001

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Cono pieghevole con supporto

Cod. art. 096399 073
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
Self-supporting, daylight-reflecting warning sign in accordance with German dangerous goods transportation regulations (ADR/GGVSEB 2009)
  • Adatto come sistema di segnalazione aggiuntivo

  • Segnale di avvertimento autoportante riflettente in linea con le normative tedesche relative al trasporto di merci pericolose (ADR/GGVSEB 2009)

  • Altezza: 510 mm, altezza ripiegato ca. 60 mm

  • Include lampeggiante (LED a lunga durata)

  • Da fissare all'allestimento del veicolo

  • Il cono pieghevole NON sostituisce il triangolo di emergenza in base alle normative tedesche sulla regolazione del traffico stradale (StVZO)!

  • Supporto in alluminio anodizzato

  • Batteria: tipo AAA (art. n. 0827 000 01)
IndicazioneIl cono pieghevole NON sostituisce il triangolo di emergenza in base alle normative tedesche sulla regolazione del traffico stradale (StVZO)!
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

PH72

Larghezza

283 mm

Altezza

63 mm

Profondità

283 mm

Peso prodotto (per pezzo)

2,800 kg

Materiale

Alluminio-plastica

Cono pieghevole con supporto compreso:
1 x
Cono pieghevole

CONO PIEGHEVOLE-WM001

Descrizione: Self-supporting, daylight-reflecting warning sign
Quantità: 1 x
1 x
Supporto per cono

SUPPORTO PER CONO-PH73

Descrizione: For mounting on vehicle interior equipment
Quantità: 1 x