Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Connettori a parete/ancoraggio piatto acciaio inossidabile, materiale n. 1.4401, 1.4571, 1.4362 secondo norma DIN 17440

Connettore a parete/ancoraggio piatto acciaio inossidabile A4
CONNETTORE-MURATURA-V4A-300X15X0,5

Cod. art. 0993681130

EAN 4052712108563

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Connettori a parete/ancoraggio piatto acciaio inossidabile, materiale n. 1.4401, 1.4571, 1.4362 secondo norma DIN 17440

Cod. art. 0993681130

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il collegamento delle pareti in muratura utilizzando il metodo dei giunti di testa
Prova di prestazioni

Omologazione Z-17.1-711

Indicazione

Approvati esclusivamente per installazione orizzontale.


Rispettare tassativamente le indicazioni di calcolo e di lavorazione contenute nell'omologazione.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni
  • I connettori a parete devono essere completamente inseriti nel giunto. A tal fine, inserire il connettore a metà dell'altezza del giunto e coprire la parte superiore con della malta

  • Spessore minimo del giunto 2 mm (per muratura costruita utilizzando il metodo a strato sottile)

  • Installare perpendicolarmente tra le estremità delle pareti da collegare

  • I giunti testa a testa tra le pareti con angoli diversi devono sempre avere della malta applicata attraverso tutto lo spessore della parete

  • Lunghezza minima di legame: 140 mm

Materiale

Acciaio inossidabile

Superficie

Anodizzato

Lunghezza

300 mm

Larghezza

15 mm

Spessore

0,5 mm

Colore

Colore acciaio inossidabile, Cromo