Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Connettore terminale MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1 senza isolamento

Conn. cil. fem. MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1, 2 vie
CAP.INN.A SPINA OTT.STA. 0,5 -1,5MMQ

Cod. art. 05589931

EAN 4011231471824

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Connettore terminale MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1 senza isolamento

Cod. art. 05589931

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
Esecuzione

Non sigillato

Sezione trasversale filo min/max

0,5-1,5 mm²

Diametro prigioniero

2,1 mm

Numero alette ferma scrocco

2 PZ

Materiale

Ottone

Superficie

Stagnato

Sezione cavo min.

0,5 mm²

Sezione cavo max.

1,5 mm²

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pinza crimpatrice per teste intercambiabili

PINZA-CRIMPATRICE-(TESTINE SOSTITUIBILI)

Forma compatta
x 1 pz.
Pinza crimpatrice per teste intercambiabili

PINZA-CRIMP-LUNGA(TESTINE-SOSTITUIBILI)

Forma compatta
x 1 pz.
Estrattori per capicorda per capicorda rotondi con dentini di bloccaggio

ESTRATT.P.CAPIC. A SPINA 1,5 MM