Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Connettore terminale MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1 senza isolamento

Connettore cil. femmina MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1
CAP-FEM-(SN)-D2,1-(1,0-2,5QMM)

Cod. art. 05589905

EAN 4011231470575

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Connettore terminale MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1 senza isolamento

Cod. art. 05589905

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
Esecuzione

Non sigillato

Sezione trasversale filo min/max

1-2,5 mm²

Diametro prigioniero

2,1 mm

Numero alette ferma scrocco

1 PZ

Materiale

Ottone

Superficie

Stagnato

Sezione cavo min.

1 mm²

Sezione cavo max.

2,5 mm²

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Estrattori per capicorda per capicorda rotondi con dentini di bloccaggio

ESTRATT.P.CAPIC. A SPINA 1,5 MM

x 1 pz.
Pinza crimpatrice per teste intercambiabili

PINZA-CRIMPATRICE-(TESTINE SOSTITUIBILI)

Forma compatta
x 1 pz.
Pinza crimpatrice per teste intercambiabili

PINZA-CRIMP-LUNGA(TESTINE-SOSTITUIBILI)

Forma compatta