Connettore interno, acciaio inossidabile
Connettore interno, acciaio inossidabile
Cod. art. 4952500161
EAN 4056807472898
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio senza lavorazione del profilo
- Può essere utilizzato anche come connettore interno R scanalatura 6
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo profilo | B |
Per larghezza scanalatura (N) | 6 mm |
Tipo filettatura x diametro nominale | M4 |
Lunghezza (l1) | 13 mm |
Larghezza (b1) | 10 mm |
Altezza (h1) | 6 mm |
Spessore materiale (s1) | 2 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |