Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Connettore femmina rotondo RSA 2 1,65

Connettore cilindrico maschio RSA 2 1,65
CAP.INN.A SPINA.OTT.STA. 0,75-2,5MM

Cod. art. 05589907

EAN 4011231470650

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Connettore femmina rotondo RSA 2 1,65

Cod. art. 05589907

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
Esecuzione

Non sigillato

Sezione trasversale filo min/max

0,5-1 mm²

Diametro prigioniero

1,65 mm

Numero alette ferma scrocco

3 PZ

Materiale

Bronzo

Superficie

Stagnato

Sezione cavo min.

0,5 mm²

Sezione cavo max.

1 mm²

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Estrattori per capicorda per capicorda rotondi con dentini di bloccaggio

ESTRATT.P.CAPIC. A SPINA 2,3 MM