Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Connettore femmina rotondo CIC 1.65

Connettore cilindrico maschio CIC 1.65
CAP.INN A SPINA BR.STA. 0,5 -1 MM

Cod. art. 05589970

EAN 4011231472999

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Connettore femmina rotondo CIC 1.65

Cod. art. 05589970

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
Esecuzione

Non sigillato

Sezione trasversale filo min/max

0,5-1 mm²

Diametro prigioniero

1,65 mm

Numero alette ferma scrocco

4 PZ

Materiale

Bronzo

Superficie

Stagnato

Sezione cavo min.

0,5 mm²

Sezione cavo max.

1 mm²

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Estrattori per capicorda per capicorda rotondi con dentini di bloccaggio

ESTRATT.P.CAPIC. A SPINA 1,5 MM