Connettore da 4/4 mm per puntali
Connettore da 4/4 mm per puntale di misurazione
Cod. art. 0715531007
EAN 4052703561469
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per connettere e/o prolungare i puntali
- Tensione nominale 1000 V CAT III 20 A
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro zoccolo di collegamento | 4 mm |
Corrente nominale max | 20 A |
Tensione nominale max | 1000 V/CA/CC |
Categoria protezione sovratensione | CAT III/1000 V |