Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Connettore a brasare termorestringente

Giunto di testa termorestringente, RoHS, HIGH-END
CONNETTORI-TERM-C-STAGNO-BIAN(0,35-0,75)

Cod. art. 05558100

EAN 4046777534627

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Connettore a brasare termorestringente

Cod. art. 05558100
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
  • Guaina termorestringente con rivestimento adesivo al 100% per una maggiore sicurezza rispetto ai connettori a brasare tradizionali

  • Saldatura senza piombo con maggiore tensione superficiale per una maggiore resistenza alla trazione in quanto la saldatura non si disperde rapidamente

  • Più facile da utilizzare rispetto ai connettori a brasare tradizionali grazie al maggiore diametro interno

  • Guaina termorestringente semitrasparente per l'ispezione diretta del collegamento
Indicazione

Evitare surriscaldamenti localizzati della guaina termorestringente.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Collegamenti antipolvere e a prova di umidità

Sezione trasversale filo min/max

0,35-0,75 mm²

Colore

Bianco

Resistenza dielettrica

36 kV/mm

Classe di protezione IP

IP 67

Temperatura d'esercizio min/max

-55 a 110 °C

Temperatura di restringimento min

500 °C

Lunghezza

27,5 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Dispositivo per saldatura a gas ad accensione automatica WGLG 100

SALDATORE A GAS WGLG 100

Un pratico sistema multiuso: utilizzabile come saldatore o come pistola ad aria calda