Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Connettore W-SL barra di blocco 80

Connettore W-SL barra di blocco 80

Cod. art. 0862995551

EAN 4049557177175

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Connettore W-SL barra di blocco 80

Cod. art. 0862995551
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
Lunghezza (L)

250 mm

Altezza (H)

226 mm

Spessore materiale (t)

6 mm

Lunghezza asola (LL1)

48 mm

Larghezza asola (LB1)

18,3 mm

Distanza fori 1 (LA1)

50 mm

Distanza 1 (A1)

50 mm

Diametro foro (RL)

18,3 mm

Altezza fianco (HS)

110 mm

Larghezza interna 1 (Bi1)

84 mm

Larghezza interna 2 (Bi2)

116 mm

Superficie

Lotto zincato a caldo

Materiale

Acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

3900,000 g