Connettore W-SL barra di blocco 100
Connettore W-SL barra di blocco 100
Cod. art. 0862995451
EAN 4049557177151
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza (L) | 250 mm |
Altezza (H) | 232 mm |
Spessore materiale (t) | 6 mm |
Lunghezza asola (LL1) | 48 mm |
Larghezza asola (LB1) | 18,3 mm |
Distanza fori 1 (LA1) | 50 mm |
Distanza 1 (A1) | 50 mm |
Diametro foro (RL) | 18,3 mm |
Altezza fianco (HS) | 110 mm |
Larghezza interna 1 (Bi1) | 104 mm |
Larghezza interna 2 (Bi2) | 122 mm |
Superficie | Lotto zincato a caldo |
Materiale | Acciaio |
Peso prodotto (per pezzo) | 4100,000 g |