Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Connettore W-SL angolo a L

Connettore W-SL angolo a L

Cod. art. 086230305

EAN 4050641979025

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Connettore W-SL angolo a L

Cod. art. 086230305
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
Lunghezza (L)

47 mm

Larghezza (B)

90 mm

Altezza (H)

180 mm

Spessore materiale (t)

10 mm

Lunghezza asola (LL1)

36 mm

Larghezza asola (LB1)

18 mm

Distanza fori 1 (LA1)

50 mm

Distanza 1 (A1)

87 mm

Distanza 2 (A2)

60,5 mm

Distanza fori (LA2)

50 mm

Lunghezza asola 2 (LL2)

25 mm

Larghezza asola 2 (LB2)

18 mm

Superficie

Lotto zincato a caldo

Materiale

Acciaio strutturale, 1.0037

Peso prodotto (per pezzo)

0,839 g