Connector W-SL lock bar 100
Connector W-SL lock bar 100
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Lengde (L) | 250 mm |
Høyde (H) | 232 mm |
Materialtykkelse (t) | 6 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 48 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 18,3 mm |
Hullavstand 1 (LA1) | 50 mm |
Avstand 1 (A1) | 50 mm |
Bordiameter (RL) | 18,3 mm |
Sirkelhøyde (HS) | 110 mm |
Innvendig bredde 1 (Bi1) | 104 mm |
Innvendig bredde 2 (Bi2) | 122 mm |
Overflate | Batch hot dip galvanized |
Materiale | Stål |
Produktvekt (per element) | 4100 g |