Connector W-SL L-angle
Connector W-SL L-angle
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Lengde (L) | 47 mm |
Bredde (B) | 90 mm |
Høyde (H) | 180 mm |
Materialtykkelse (t) | 10 mm |
Lengde på avlangt hull (LL1) | 36 mm |
Bredde på avlangt hull (LB1) | 18 mm |
Hullavstand 1 (LA1) | 50 mm |
Avstand 1 (A1) | 87 mm |
Avstand 2 (A2) | 60,5 mm |
Hullavstand (LA2) | 50 mm |
Lengde på avlangt hull 2 (LL2) | 25 mm |
Bredde på avlangt hull 2 (LB2) | 18 mm |
Overflate | Batch hot dip galvanized |
Materiale | Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR |
Produktvekt (per element) | 0,840 kg |