Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Connector-Set für Parktasche zu Dreh-Einschiebetürbeschlag HAWA-Concepta III

Connector-Set für Parktasche HAWA-Concepta III
CONNECTOR-SET-PARKTASCHE-CONCEPTA3

Art.-Nr. 0684705324

EAN 4068362121159

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Connector-Set für Parktasche zu Dreh-Einschiebetürbeschlag HAWA-Concepta III

Art.-Nr. 0684705324
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
Zur Verbindung der Außenseite der Parktasche mit dem Korpus
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl/Aluminium/Kunststoff

Geeignet für Türstärke min.

18 mm

Geeignet für Türstärke max.

26 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen