Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Connection set 12 V control for 24 V transformer

Connection set 12 V control for 24 V transformer

Cikksz. 0976502219
EAN 4062856568550
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
Adapter cable from plug-in system LED A (12V) to LD 2 (24V), enabling switches/controllers with plug-in system LED A that
are suitable for 12 V and 24 V to also be used in the LD2 plug-in system
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Műanyag

Ház színe

Fehér, Fekete

Hosszúság

50 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk