Connection line to FLB-24-61
Connection line to FLB-24-61
Ürün no. 0976523025
EAN 4099618653438
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Plastik |
Renk | Siyah |
Uzunluk | 2000 mm |
Genişlik | 10 mm |
Yükseklik | 5 mm |
Nominal voltaj | 24 V/DC |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |