Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Connection line to FLB-24-61

Connection line to FLB-24-61

Art.-nr. 0976523025

EAN 4099618653438

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Connection line to FLB-24-61

Art.-nr. 0976523025
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
for FLB-24-61 LED light strips
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart

Lengte

2000 mm

Breedte

10 mm

Hoogte

5 mm

Nominale spanning

24 V DC

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie