Connection line to FLB-24-61
Connection line to FLB-24-61
Cikksz. 0976523025
EAN 4099618653438
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Műanyag |
Szín | Fekete |
Hosszúság | 2000 mm |
Szélesség | 10 mm |
Magasság | 5 mm |
Névleges feszültség | 24 V/DC |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel |