Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Connection line to FLB-24-54 RGB

Connection line to FLB-24-54 RGB

Ürün no. 0976523046

EAN 4099618616228

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Connection line to FLB-24-54 RGB

Ürün no. 0976523046
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
for FLB-24-54 RGB LED light strips
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Plastik

Renk

Siyah

Uzunluk

2000 mm

Genişlik

10 mm

Yükseklik

1,8 mm

Nominal voltaj

24 V/DC

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler