Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Connection line to FLB-24-54 RGB

Connection line to FLB-24-54 RGB

Cikksz. 0976523046

EAN 4099618616228

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Connection line to FLB-24-54 RGB

Cikksz. 0976523046
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
for FLB-24-54 RGB LED light strips
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Műanyag

Szín

Fekete

Hosszúság

2000 mm

Szélesség

10 mm

Magasság

1,8 mm

Névleges feszültség

24 V/DC

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk