Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Connection line to FLB-12

Connection line to FLB-12

Ürün no. 0976521306

EAN 4099618770821

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Connection line to FLB-12

Ürün no. 0976521306
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
For connecting LED light strips
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Plastik

Renk

Siyah, Gri

Uzunluk

1800 mm

Genişlik

8 mm

Yükseklik

8 mm

Nominal voltaj

12 V/DC

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler