Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Connection line to FLB-12

Connection line to FLB-12

Cod. art. 0976521306

EAN 4099618770821

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Connection line to FLB-12

Cod. art. 0976521306
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
For connecting LED light strips
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Materiale plastico

Colore

Nero, Grigio

Lunghezza

1800 mm

Larghezza

8 mm

Altezza

8 mm

Tensione nominale

12 V/DC

Classe di protezione IP

IP 20

Classe di protezione

Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione