Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Connection line to FLB-12

Connection line to FLB-12

Cikksz. 0976521306

EAN 4099618770821

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Connection line to FLB-12

Cikksz. 0976521306
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
For connecting LED light strips
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Műanyag

Szín

Fekete, Szürke

Hosszúság

1800 mm

Szélesség

8 mm

Magasság

8 mm

Névleges feszültség

12 V/DC

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk