Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Connection line for LED transformer EASYLUX

Connection line for LED transformer EASYLUX

Ürün no. 0976520010

EAN 4099618247422

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Connection line for LED transformer EASYLUX

Ürün no. 0976520010
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
For connecting the EASYLUX LED transformer to the mains
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Giriş voltajı

230 V

Çıkış voltajı

230 V

Maks. akım

2,5 A

Bağlantı tipi (birincil)

Euro adaptör

Bağlantı tipi (ikincil)

C7 priz

Malzeme

Plastik

Muhafaza rengi

Siyah

Kablo uzunluğu

2000 mm

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler