Connection line for LED transformer EASYLUX
Connection line for LED transformer EASYLUX
Cikksz. 0976520010
EAN 4099618247422
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Bemeneti feszültség | 230 V |
Kimeneti feszültség | 230 V |
Max. áramerősség | 2,5 A |
Csatlakozótípus (primer) | Euro dugó |
Csatlakozótípus (szekunder) | C7 csatlakozóaljzat |
Anyag | Műanyag |
Ház színe | Fekete |
Kábelhossz | 2000 mm |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |