Connection line for LED transformer EASYLUX
Connection line for LED transformer EASYLUX
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão de entrada | 230 V |
Tensão de saída | 230 V |
Corrente máx. | 2.5 A |
Material | Plástico |
Cor da estrutura | Preto |
Tipo de ligação (primária) | Tomada europeia |
Tipo de ligação (secundária) | C7 socket |
Comprimento do cabo | 2000 mm |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |