Connection line for LED transformer EASYLUX
Connection line for LED transformer EASYLUX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inngangsspenning | 230 V |
Utgangsspenning | 230 V |
Maks. strømstyrke | 2.5 A |
Materiale | Plast |
Farge på hus | Svart |
Koblingstype (primær) | Europlugg |
Koblingstype (sekundær) | C7 socket |
Kabellengde | 2000 mm |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |