Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Connection line for FLB-24

Connection line for FLB-24

Ürün no. 0976521307

EAN 4099618770838

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Connection line for FLB-24

Ürün no. 0976521307
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
For connecting LED light strips.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Plastik

Renk

Siyah, Kırmızı

Uzunluk

1800 mm

Genişlik

8 mm

Yükseklik

8 mm

Nominal voltaj

24 V/DC

IP koruma sınıfı

IP 20

Koruma sınıfı

Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler