Connection distributor cabinet W-AVEV 35/21-3/V1/X
Connection distributor cabinet W-AVEV 35/21-3/V1/X
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Effekt | CEE 16 A, 5-pinners, 400 V |
Kabelkontakt | Med kabel |
Hovedsikring | 1 FI 40/0,03 A, type B (voltage-senstive) |
Tilkoblet belastning | 22 kVA |
IP-beskyttelsesklasse | IP 44 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse I/beskyttende jording |
Min./maks. temperaturområde | -25 til 35 °C |
Materiale | Stålplate |
Lengde x bredde x høyde | 710 x 360 x 1270 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.