Connection cabinet W-A 80
Connection cabinet W-A 80
Ürün no. 0774770301
EAN 4065746447317
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kablo konnektörü | Kablolu |
Ana sigorta | Bağlantı sigortası NH00/100 A, NH00/80 A sigortalı yük ayırıcı |
Bağlı yük | 55 kVA |
IP koruma sınıfı | IP 44 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -25 - 35 °C |
Malzeme | Çelik sac |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 500 x 285 x 1430 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!