Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Connection cabinet W-A 80

Connection cabinet W-A 80

Nr art. 0774770301
EAN 4065746447317
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
Przyłącze kabla

Z przewodem

Bezpiecznik główny

Wkładka bezpiecznikowa NH00/100 A
Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem NH00/80 A

Obciążenie połączone

55 kVA

Stopień ochrony IP

IP 44

Klasa ochrony

Klasa ochrony I/uziemienie ochronne

Min./maks. temperatura pracy

-25 do 35 °C

Materiał

Blacha stalowa

Długość x szerokość x wysokość

500 x 285 x 1430 mm

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Kłódka Magno

KŁODKA MAGNO MOSIĄDZ 30MM

Od rozmiaru 30 wzwyż szekla blokuje się po obu stronach, co zapewnia większą stabilność
Listwa połączeniowa

TRML-F.CRSERTHR-M1-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 szt.
Listwa połączeniowa

TRML-F.CRSERTHR-M2-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 szt.
Uziom bez zaczepu

ERTHROD-1,5M