Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Connection cabinet W-A 80

Connection cabinet W-A 80

Cod. art. 0774770301

EAN 4065746447317

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Connection cabinet W-A 80

Cod. art. 0774770301
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
Attacco cavo

Con cavo

Fusibile principale

Fusibile di collegamento NH00/100 A, Interruttore-sezionatore con fusibile NH00/80 A

Carico collegato

55 kVA

Classe di protezione IP

IP 44

Classe di protezione

Classe di protezione I/messa a terra protettiva

Temperatura d'esercizio min/max

-25 a 35 °C

Materiale

Lamiera d'acciaio

Lunghezza x larghezza x altezza

500 x 285 x 1430 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Lucchetto Magno

LUCCHETTO-MAGNO-OTTONE-30MM

A partire dalla misura 30, l'arco si blocca su entrambi i lati per una maggiore stabilità
Terminale per distributore collegamenti di terra

MORSETTO PER DISPERSORE TERRA 1X25

Esecuzione: Perno filettato M10 con dado (diametro 10 mm)
x 20 pz.
Terminale per distributore collegamenti di terra

MORSETTO-P/CONDUTTORI-TONDI-M2-8-10MM

Esecuzione: Perno filettato M10 con dado (diametro 10 mm)
x 20 pz.
Picchetto per messa a terra con capicorda

DISPERSORE TERRA 1,5M