Connection cabinet W-A 80
Connection cabinet W-A 80
Cikksz. 0774770301
EAN 4065746447317
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Kábelcsatlakozás | Kábellel |
Főbiztosító | Csatlakozóbiztosíték, NH00/100 A, NH00/80 biztosítékkal ellátott kapcsoló-szakaszoló |
Kapcsolt terhelés | 55 kVA |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Érintésvédelmi osztály | I. védelmi osztály / védőföldelés |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -25 eddig: 35 °C |
Anyag | Lemezacél |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 500 x 285 x 1430 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!