Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Connection cabinet W-A 250-A

Connection cabinet W-A 250-A

Ürün no. 0774770302

EAN 4065746447324

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Connection cabinet W-A 250-A

Ürün no. 0774770302
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
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kablo konnektörü

Kablolu

Ana sigorta

Bağlantı sigortası NH2/400 A, Sigortalı yük ayırıcı NH1/250 A

Bağlı yük

173 kVA

IP koruma sınıfı

IP 44

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama

Min./maks. sıcaklık koşulları

-25 - 35 °C

Malzeme

Çelik sac

Uzunluk x genişlik x yükseklik

720 x 400 x 1800 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Magno asma kilit

PADLOK-MAGNO-BRS-30MM

Boyut 30'dan itibaren, daha fazla denge için mapa her iki tarafa kilitlenir
Bağlantı terminali

TRML-F.CRSERTHR-M1-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 ad.
Bağlantı terminali

TRML-F.CRSERTHR-M2-8-10MM

Design: Stud bolt M10 with nut (diameter 10 mm)
x 20 ad.
Uçsuz çapraz topraklayıcı

ERTHROD-1,5M