Connection cabinet W-A 250-A
Connection cabinet W-A 250-A
Cikksz. 0774770302
EAN 4065746447324
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Kábelcsatlakozás | Kábellel |
Főbiztosító | Csatlakozóbiztosíték, NH2/400 A, NH1/250 A biztosítóbetétes szakaszoló kapcsoló |
Kapcsolt terhelés | 173 kVA |
IP érintésvédelemi osztály | IP 44 |
Érintésvédelmi osztály | I. védelmi osztály / védőföldelés |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -25 eddig: 35 °C |
Anyag | Lemezacél |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 720 x 400 x 1800 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!